¡LLÉVATE ESTE ESPECTACULAR ORGANIZADOR PARA EL MALETERO DEL COCHE DE REGALO!

 TÚ ELIGES LOS COMPLEMENTOS 

*¡Recuerda! Los artículos en oferta no contabilizan para las condiciones de regalo / cupones. Promoción no válida para clientes que no aceptan regalos por acuerdo contractual.

*Consíguelo con la compra superior a 450€ y 3 artículos diferentes.

Organizador de maletero

Equipado con 4 bolsillos grandes y 4 redes, es ideal para sujetar y almacenar cualquier tipo de objeto, desde herramientas hasta accesorios de viaje. Su diseño universal permite instalarlo fácilmente en el maletero o en la parte trasera de los asientos delanteros o traseros.

Se fija de forma segura con 3 correas ajustables que se sujetan a los reposacabezas, y cuando no está en uso, se pliega para ocupar muy poco espacio.

CUPÓN: ORGANIZADOR

*Consíguelo con la compra superior a 650€ y 4 artículos diferentes.

Organizador de maletero + Accesorios 1

Incluye: Un organizador de maletero, un eliminador de insectos (Nº Art.: 5861900007), un limpiador de llantas (Nº Art.: 5861900009), una balleta de microfibra (Nº Art.: 0899900131) y una gamuza de microfibra (Nº Art.: 0899900135).

CUPÓN: ORGMEDIO

*Consíguelo con la compra superior a 1.200€ y 5 artículos diferentes.

Organizador de maletero + Accesorios 2

Incluye: Un organizador de maletero, un eliminador de insectos (Nº Art.: 5861900007), un limpiador de llantas (Nº Art.: 5861900009), una balleta de microfibra (Nº Art.: 0899900131),  una gamuza de microfibra (Nº Art.: 0899900135) y un conjunto de carraca mini (Nº Art.: 096511 23).

CUPÓN: ORGALTO

*Consíguelo con la compra superior a 1.495€ y 5 artículos diferentes.

Organizador de maletero + Accesorios 3

Incluye: Un organizador de maletero, un eliminador de insectos (Nº Art.: 5861900007), un limpiador de llantas (Nº Art.: 5861900009), una balleta de microfibra (Nº Art.: 0899900131),  una gamuza de microfibra (Nº Art.: 0899900135), conjunto de carraca mini (Nº Art.: 096511 23) y un set de destornilladores (Nº Art.: 0613963250).

CUPÓN: ORGPREMIUM

*Promoción exclusiva en nuestra eShop. No acumulable a otras promociones. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.

*Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.

Scroll to top