Paño de microfibra grande para el coche

Ref.: 0899900135
Ver todas las versiones
GAMUZA MICROFIBRA BIG 50X70 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAMUZA MICROFIBRA BIG 50X70 CM
Paño de microfibra grande para el coche
Paño de microfibra de alto rendimiento para el secado después de la limpieza en húmedo en el sector de la automoción

Tela de microfibra de alta calidad y suave (grande), con una capacidad de absorción excepcional.

Alta capacidad de absorción

La felpa gruesa tiene una alta absorción de agua, hasta el 500 %

La estructura de la felpa recoge hasta 5 veces su propio peso en el agua

  • Adecuado para un secado rápido, fácil y suave y un pulido de alto brillo
  • El paño de secado perfecto tras el lavado del vehículo.

Sin rizos

No deja marcas de arañazos y es muy suave con la pintura

Cuidado fácil

Se puede lavar a 60 °C en la lavadora (sin suavizante)

Formato XL


Después de lavar el vehículo con agua, pase el paño por la superficie.


Producto apto para todas las pinturas de vehículos


Se puede lavar a 60 °C en la lavadora (no usar suavizante)

Material

Microfibra
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Tiempo de absorción total

500 s
Más Información

Absorción máxima

500 %
Más Información

Anchura

70 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Absorción en 10 segundos

300 %
Más Información

Código del sistema armonizado

63071090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

412 g
Más Información

Longitud x anchura

50 x 70 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899900135

Ficha Técnica

32410002.pdf
Scroll to top