Eliminador de insectos

Ref.: 5861900007
Ver todas las versiones
ELIMINADOR DE INSECTOS - 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR DE INSECTOS - 400 ML
Eliminador de insectos
Limpiador especial para eliminar residuos de insectos en superficies de vidrio, pintura, cromo y plástico.
  • La fórmula eficaz y de acción profunda elimina de forma rápida y suave incluso la suciedad de insectos obstinados y secos
  • Suave con los materiales: no resulta agresivo para la superficie
  • Este producto es idóneo para usarlo antes de lavar el vehículo
  • Sin silicona

Aplique el eliminador de insectos uniformemente sobre superficies contaminadas. Deje que el producto surta efecto durante unos cinco minutos, elimine la suciedad persistente con un paño o esponja húmedos y enjuague bien con agua limpia. Si es necesario, lave como de costumbre o utilice un túnel de lavado de coches. Para evitar que se produzcan rayaduras, aclare de inmediato la suciedad de carretera especialmente difícil antes de proceder a la limpieza de la zona.


Para la limpieza de parabrisas/ventanas, rejillas del radiador, paragolpes, faros, matrículas, etc. afectados por residuos de insectos.


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. La temperatura de aplicación recomendada es de 10 °C-25 °C. Proteger de las heladas.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861900007

Ficha Técnica

64127513.pdf

Hoja de datos de seguridad

05327788.PDF
Scroll to top