Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Ref.: 0867853816
REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-38/16S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-38/16S
Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Material

1,0570
Más Información

Diámetro 2

38 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867853816

Ficha Técnica

675561194.pdf

Ficha Técnica

675561210.pdf

Ficha Técnica

675561226.pdf
Scroll to top