Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Ref.: 0867853020
REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-30/20S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-30/20S
Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Material

1,0570
Más Información

Diámetro 2

30 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

487.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867853020

Ficha Técnica

675561194.pdf

Ficha Técnica

675561210.pdf

Ficha Técnica

675561226.pdf
Scroll to top