Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Ref.: 0867852520
REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-25/20S
Descargar ficha técnica

Descripción

REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-25/20S
Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Material

1,0570
Más Información

Diámetro 2

25 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

374.500 g
Más Información

Área de descargas

Ficha Técnica

675561210.pdf

Ficha Técnica

675561226.pdf
Scroll to top