Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Ref.: 0867852512

REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-25/12S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDR-SHFT-SWIVNUT-MET-25/12S
Adaptador reductor de caña con tuerca de unión

Material

1,0570
Más Información

Diámetro 2

25 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

364.500 g
Más Información

Catálogo General

0867852512

Ficha Técnica

675561194.pdf

Ficha Técnica

675561210.pdf

Ficha Técnica

675561226.pdf
Scroll to top