Resultados de pintura de primera clase
Retención de la forma
Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolventes, así como para imprimaciones, capas de sellado, dispersión, pinturas de látex y al óleo en superficies pequeñas y lisas de difícil acceso
Anchura |
100 mm |
Apta para agente de pintura |
AcristalamientoBarniz a base de aguaBarniz con base de disolvente |
Diámetro exterior |
31 mm |
Altura de la pila del rodillo |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Catálogo General |
069301810 |
Ficha Técnica |
32409195.pdf |
Ficha Técnica |
538580782.pdf |