Revestimiento ALZ
Resultados de recubrimiento de primera clase
Retención de la forma
Apto para aplicación leve de masillas; pinturas de dispersión en zonas de aplicación amplias; pinturas a base de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en texturas reducidas, de difícil alcance y de lisas a texturizadas
Material |
PA |
Anchura |
100 mm |
Apta para agente de pintura |
Pintura de dispersión |
Diámetro exterior |
39 mm |
Altura de la pila del rodillo |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
18.674 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Catálogo General |
069301310 |
Ficha Técnica |
32409194.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |