Radial angular EWS 7-125-E Basic

Ref.: 57070130
Ver todas las versiones
RADIAL ANGULAR EWS 7-125-E BASIC

Descripción

RADIAL ANGULAR EWS 7-125-E BASIC
Radial angular EWS 7-125-E Basic
Radial angular de 720 vatios extremadamente práctica con control de velocidad y capucha de protección de 125 mm. Ideal para trabajos ligeros de desbaste y corte

Control de velocidad en 6 fases

Permite al usuario seleccionar la velocidad ideal para la aplicación.

Protección contra rearranque

Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.

Protección contra retroceso

El desacoplamiento mecánico evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea.

Aumento de la vida útil de la máquina

Las ranuras de refrigeración adicionales en la parte trasera de la máquina optimizan la refrigeración del motor.

Se puede usar en lugares de difícil acceso

Cabezal de engranaje pequeño

Ligera y de fácil manejo

La pequeña circunferencia del mango (176 mm) y el peso ligero permiten trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo.


En caja individual. La máquina también se puede almacenar en su maletín (consulte los accesorios).


Si utiliza una pantalla protectora de 115 mm, también se pueden utilizar muelas de desbaste y discos de corte de 115 mm.

Peso de la máquina

1.8 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

720 W
Más Información

Funciones

Electrónica de velocidadProtección contra rearranqueProtección contra sobrecarga
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

300 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

210 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

310 g
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

485 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2800-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070130

Manual instrucciones

Y120210202020000984146351a1c46b3
Scroll to top