Conexión recta con rosca hembra

Ref.: 0699826020
Ver todas las versiones
CONEXIÓN RECTA HEM D.20 MM 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXIÓN RECTA HEM D.20 MM 1/2"
Conexión recta con rosca hembra
Sistema fijo para la distribución de aire comprimido

Sistema innovador con acoplamientos rápidos automáticos de tubos de latón niquelado y aluminio. Para un montaje rápido, sencillo y seguro en el sistema de cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa

  • Montaje rápido y sencillo en sistemas de todo tipo sin necesidad de herramientas especiales, soldadura ni adhesivos especiales
  • Puede ampliarse o modificarse en cualquier momento
  • Los tubos de aluminio lacado garantizan una vida útil prolongada para el sistema, gracias a su resistencia al agua y la condensación
  • Gracias a los acoplamientos rápidos automáticos y la sencillez del sistema, permite reducir enormemente el tiempo y los costes de instalación
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Elevada capacidad de caudal de aire y menores fugas gracias a su resistencia a la humedad y la corrosión atmosférica
  • La ausencia de óxido en los tubos, las herramientas neumáticas, la estructura neumática, las válvulas, los cilindros, etc., disfrutan de una vida útil mucho más prolongada
  • Todos los componentes del sistema (los tubos, los acoplamientos, etc.) son reutilizables

Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura


Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro exterior

34.5 mm
Más Información

Ancho de llave 2

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699826020

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

59955708.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf
Scroll to top