Pieza en L, soporte de montaje

Ref.: 0699823020
Ver todas las versiones
CODO INTERMEDIO D.20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO INTERMEDIO D.20MM
Pieza en L, soporte de montaje
Sistema fijo para la distribución de aire comprimido

Sistema innovador con acoplamientos rápidos automáticos de tubos de latón niquelado y aluminio. Para un montaje rápido, sencillo y seguro en el sistema de cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa

  • Montaje rápido y sencillo en sistemas de todo tipo sin necesidad de herramientas especiales, soldadura ni adhesivos especiales
  • Puede ampliarse o modificarse en cualquier momento
  • Los tubos de aluminio lacado garantizan una vida útil prolongada para el sistema, gracias a su resistencia al agua y la condensación
  • Gracias a los acoplamientos rápidos automáticos y la sencillez del sistema, permite reducir enormemente el tiempo y los costes de instalación
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Elevada capacidad de caudal de aire y menores fugas gracias a su resistencia a la humedad y la corrosión atmosférica
  • La ausencia de óxido en los tubos, las herramientas neumáticas, la estructura neumática, las válvulas, los cilindros, etc., disfrutan de una vida útil mucho más prolongada
  • Todos los componentes del sistema (los tubos, los acoplamientos, etc.) son reutilizables

Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura


Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Diámetro exterior

34.5 mm
Más Información

Ancho de llave 2

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699823020

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

59955708.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf
Scroll to top