Conector a presión de aire comprimido

Ref.: 088520412
RACOR-RECTO-PLASTICO-D-EXT-12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-RECTO-PLASTICO-D-EXT-12MM
Conector a presión de aire comprimido
acoplamientos rectos, simétricos o asimétricos
Conector recto a presión simétrico o asimétrico para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Resistencia total al vacío y al flujo gracias a las juntas moldeadas
  • Ligero y compacto
  • Sin silicona
  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +80°C
  • Presión de funcionamiento máxima permitida: 20 bar

Instalación:
Introduzca el tubo en el conector doble al tiempo que aplica presión para contrarrestar la leve resistencia que ejerce la junta tórica y empuje el tubo todo lo que le sea posible
Desmontaje:
Haga presión en el anillo de fijación, en sentido contrario al racor, y extraiga el tubo

Producto apto para tubos de PA y PU No es apto para sistemas de frenos, solo para redes de aire industriales.


Producto apto para sistemas de almacenamiento ORSY
Más allá de cierta longitud, las tuberías "vibran", ya estén diseñadas a partir de una pieza de acero, cobre o plástico. Por consiguiente, todas las líneas deben fijarse a la estructura mediante abrazaderas para tubos, con goma si fuera posible, a una distancia de entre 1 m y 1,20 m.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088520412

Ficha Técnica

32406728.pdf
Scroll to top