Conector a presión acodado de aire comprimido

Ref.: 088520306
Ver todas las versiones

RACOR ACODADO PLAST. D EXT 6 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ACODADO PLAST. D EXT 6 MM
Conector a presión acodado de aire comprimido
acoplamientos acodados simétricos
Conector a presión acodado simétrico para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Resistencia total al vacío y al flujo gracias a las juntas moldeadas
  • Ligero y compacto
  • Sin silicona
  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +80°C
  • Presión de funcionamiento máxima permitida: 20 bar

Producto apto para tubos de PA y PU No es apto para sistemas de frenos, solo para redes de aire industriales.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

088520306

Ficha Técnica

32406728.pdf
Scroll to top