Conector Y a presión de aire comprimido

Ref.: 08847508
Ver todas las versiones

RACOR-Y-D-EXT-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-Y-D-EXT-8MM
Conector Y a presión de aire comprimido
acoplamientos simétricos
Conector a presión en T simétrico para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Resistencia total al vacío y al flujo gracias a las juntas moldeadas
  • Ligero y compacto
  • Sin silicona
  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +80°C
  • Presión de funcionamiento máxima permitida: 20 bar

Producto apto para tubos de PA y PU No es apto para sistemas de frenos, solo para redes de aire industriales.

Material

PE
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

8 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.900 g
Más Información

Catálogo General

08847508

Ficha Técnica

32406729.pdf
Scroll to top