Punto de anclaje móvil

Ref.: 0899032922
Ver todas las versiones
PUNTO ANCLAJE 22KN 25MM D0,8M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTO ANCLAJE 22KN 25MM D0,8M
Punto de anclaje móvil
Resistencia mínima a la rotura: 26 kN

Material

PA
Más Información

Longitud

0.8 m
Más Información

Periodo de uso

120 mes
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

26 kN
Más Información

Vida útil desde la producción

144 mes
Más Información

Estándar EN

354795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 795
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899032922

Ficha Técnica

32410655.pdf

Ficha Técnica

32410661.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202406260200004801773794214c8b
Scroll to top