Surtido de puntas, Torq, 3 piezas

Ref.: 0614250304
Ver todas las versiones
CONJUNTO 3 PUNTAS TORP 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO 3 PUNTAS TORP 1/4"
Surtido de puntas, Torq, 3 piezas

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614250304

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top