Punta RW®

Ref.: 061470 30
Ver todas las versiones
PUNTA RW30 1/4" YELLOW L:25 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA RW30 1/4" YELLOW L:25 MM
Punta RW®
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de broca y punta
  • Trabajo con una sola mano y apoyo excepcional durante la colocación gracias a la oquedad sin holgura
  • Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad

Solo se necesita una única punta para las improntas RW y AW Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con improntas RW y AW.

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

RW30
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06147030

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top