PUNTA RW30 1/4" YELLOW L:120 MM Punta RW® E 6.3 (1/4 pulgadas) Con punta patentada para tornillos ASSY Distintas longitudes, para tornillos RW y AW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
La punta encaja perfectamente en la unidad, lo que garantiza un mayor grado de estabilidad y una colocación exacta durante el procedimiento de atornillado. La punta RW cónica y de incrustación profunda practica un hueco de fijación hermético para tornillos de hasta 5,0 mm de diámetro. De este modo, posibilita el llevar a cabo labores de atornillado con una sola mano y garantiza un excelente apoyo durante la colocación, aun cuando no se use portapuntas magnético. De este modo, se ahorra tiempo, se protege el material y se requiere de menos fuerza.
Punta apta para herramientas manuales y de mecanizado
El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas con diseño StickFix se adapta a la mayoría de los soportes habituales de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos. Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente fijada en la herramienta. El doble etiquetado facilita la búsqueda del accesorio apto para la tarea de atornillado correspondiente
Se adapta a las unidades RW y AW
La punta RW es apta para tornillos ASSY con las unidades RW y AW. Launidad RW 20 está diseñada para tornillos con diámetros de 3,5 a 5 mm. La unidad RW 40 cubre todas las dimensiones con un diámetro de 5 a 10 mm. Por consiguiente: Los ebanistas y carpinteros a menudo sólo necesitan una punta para realizar su trabajo.
La broca es igualmente apta para tornillos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa.
Punta apta para herramientas manuales y de mecanizado
El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas con diseño StickFix se adapta a la mayoría de los soportes habituales de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos. Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente fijada en la herramienta. El doble etiquetado facilita la búsqueda del accesorio apto para la tarea de atornillado correspondiente
Se adapta a las unidades RW y AW
La punta RW es apta para tornillos ASSY con las unidades RW y AW. Launidad RW 20 está diseñada para tornillos con diámetros de 3,5 a 5 mm. La unidad RW 40 cubre todas las dimensiones con un diámetro de 5 a 10 mm. Por consiguiente: Los ebanistas y carpinteros a menudo sólo necesitan una punta para realizar su trabajo.
Solo necesita una unidad para las improntas RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con improntas RW y AW.
https://www.wurth.es/punta-rw30-1-4-yellow-l-120-mm061472 30PUNTA RW30 1/4" YELLOW L:120 MMPUNTA RW30 1/4" YELLOW L:120 MM<br>Punta RW® E 6.3 (1/4 pulgadas)<br>Con punta patentada para tornillos ASSY<br>Distintas longitudes, para tornillos RW y AW<br><p class="level1">Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</p><ul><li>La punta encaja perfectamente en la unidad, lo que garantiza un mayor grado de estabilidad y una colocación exacta durante el procedimiento de atornillado. La punta RW cónica y de incrustación profunda practica un hueco de fijación hermético para tornillos de hasta 5,0 mm de diámetro. De este modo, posibilita el llevar a cabo labores de atornillado con una sola mano y garantiza un excelente apoyo durante la colocación, aun cuando no se use portapuntas magnético. De este modo, se ahorra tiempo, se protege el material y se requiere de menos fuerza.</li></ul><P></P><p class="level1">Punta apta para herramientas manuales y de mecanizado</p><ul><li>El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas con diseño StickFix se adapta a la mayoría de los soportes habituales de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos. Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente fijada en la herramienta. El doble etiquetado facilita la búsqueda del accesorio apto para la tarea de atornillado correspondiente</li></ul><P></P><p class="level1">Se adapta a las unidades RW y AW</p><ul><li>La punta RW es apta para tornillos ASSY con las unidades RW y AW. Launidad RW 20 está diseñada para tornillos con diámetros de 3,5 a 5 mm. La unidad RW 40 cubre todas las dimensiones con un diámetro de 5 a 10 mm. Por consiguiente: Los ebanistas y carpinteros a menudo sólo necesitan una punta para realizar su trabajo.</li><li>La broca es igualmente apta para tornillos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa.</li></ul><P></P><p class="level1">Punta apta para herramientas manuales y de mecanizado</p><ul><li>El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas con diseño StickFix se adapta a la mayoría de los soportes habituales de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos. Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente fijada en la herramienta. El doble etiquetado facilita la búsqueda del accesorio apto para la tarea de atornillado correspondiente</li></ul><P></P><p class="level1">Se adapta a las unidades RW y AW</p><ul><li>La punta RW es apta para tornillos ASSY con las unidades RW y AW. Launidad RW 20 está diseñada para tornillos con diámetros de 3,5 a 5 mm. La unidad RW 40 cubre todas las dimensiones con un diámetro de 5 a 10 mm. Por consiguiente: Los ebanistas y carpinteros a menudo sólo necesitan una punta para realizar su trabajo.</li></ul><br><P>Solo necesita una unidad para las improntas RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con improntas RW y AW.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/28550918.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/28550918.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Bit, RW tip1708111657000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!