PUNTA-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM Punta RW® con rosca M6 La punta de rosca ideal para la nueva generación de tornillos ASSY si se utiliza en el accesorio de tornillo de depósito
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de la punta con la impronta del tornillo
Sin efecto de sujeción de la punta en el tornillo gracias al ajuste optimizado
Fácil de instalar cuando la punta se utiliza con un refuerzo hexagonal de 5,5 mm
Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad
Las puntas de rosca RW llevan estampadas un anillo de color gris y no tienen efecto de fijación
https://www.wurth.es/punta-rw20m-luminousorange-m6-l45mm061479 320PUNTA-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MMPUNTA-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM<br>Punta RW<SUP>®</SUP> con rosca M6<br>La punta de rosca ideal para la nueva generación de tornillos ASSY si se utiliza en el accesorio de tornillo de depósito<br><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de la punta con la impronta del tornillo</li><li>Sin efecto de sujeción de la punta en el tornillo gracias al ajuste optimizado</li><li>Fácil de instalar cuando la punta se utiliza con un refuerzo hexagonal de 5,5 mm</li><li>Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad</li></ul><br><P>Las puntas de rosca RW llevan estampadas un anillo de color gris y no tienen efecto de fijación</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/526335157.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/526335157.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Puntas/Bit, RW tip2024-06-25T02:16:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!