Pulidora rotorbital EPM 140-E COMPACT

Ref.: 57075200
Ver todas las versiones
PULIDORA-ELECT-(EPM140-E COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULIDORA-ELECT-(EPM140-E COMPACT)
Pulidora rotorbital EPM 140-E COMPACT
Compacta y de alto rendimiento, con motor de 1010 W y recorrido de pulido de 8 mm para un alto nivel de eficiencia

Compacta, ergonómica y silenciosa

  • Bajo peso para un fácil manejo
  • Emisiones de ruido bajas
  • Funcionamiento muy silencioso gracias al compuesto nivelado
  • Manejo preciso con empuñadura en cúpula. La forma ergonómica garantiza la comodidad de uso de la herramienta

Sistema electrónico constante

Un generador de tacómetro asegura que la velocidad de rotación permanezca constante, incluso bajo carga

Velocidad de rotación de ajuste infinito

La preselección de velocidad permite ajustar la velocidad al pulir

La almohadilla de pulido es muy fácil de colocar

Plato de gancho y bucle con amortiguación especial

Trabajo cómodo y sin esfuerzo

Bloqueo en funcionamiento continuo

Alto nivel de seguridad del usuario y de protección del motor

Arranque suave para iniciar la herramienta de manera lenta y con cuidado sin tirones ni pulverización de abrillantador

Bloqueo de rearranque

Evita que la herramienta se encienda involuntariamente después de fallos de energía

Protección contra sobrecarga

Prolonga la vida útil de la herramienta

Control de temperatura

Sin quemado a través de las bobinas

Ideal para acabados sensibles al calor

Poco calor generado en la superficie

Peso de la máquina

2600 g
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

450 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

1010 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

590 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

0 cm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Longitud de recorrido

8 mm
Más Información

Diámetro máximo de elemento de pulido

160 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

150 1/min
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

9000 1/min
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

3000 1/min
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

3000-9000 1/min
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

150-450 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57075200

Ficha Técnica

32409693.pdf

Manual instrucciones

Y1202308080200003441770111ee44ac
Scroll to top