Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus

Ref.: 0893150030
Ver todas las versiones
P30-ABRILLANTADOR-ANTI-HOLOGRAMA-1KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P30-ABRILLANTADOR-ANTI-HOLOGRAMA-1KG
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus
Pulido de acabado satinado que elimina de forma permanente rayones y reflejos sobre pinturas oscuras de vehículos

Exclusiva composición en polvo de óxido de aluminio

  • Eliminación precisa con un acabado de brillo de espejo único
  • Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P3000, incluido

Consistencia gruesa

  • Sin salpicaduras
  • Económico
  • Baja formación de polvo

Se puede aplicar manualmente y a máquina

Sin silicona


Agite bien el bote antes de usar.


Aplique una capa uniforme de pulido a la superficie pintada con un paño de pulido suave o una esponja de pulido en movimientos circulares y, a continuación, pula la superficie. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra.



Mecánico:


Humedezca la superficie de la almohadilla de pulido correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Pula el área en cuestión aplicando una ligera presión hasta eliminar los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra.


Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. (pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, pinturas en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos). Producto no apto para pinturas mate.


Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.


Almohadilla recomendada: Almohadilla de pulido "naranja" o de "piel de cordero"


Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, Anti-Hologram Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.


Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento y el transporte.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua, hidrocarburo
Más Información

Contenido

1.01 l
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1082.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893150030

Ficha Técnica

32405859.pdf

Ficha Técnica

32409055.pdf

Hoja de datos de seguridad

05302278.PDF
Scroll to top