Boinas de pulir

Ref.: 0585025170
Ver todas las versiones
BOINA PULIR VERDE EXTRADUR D170X30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOINA PULIR VERDE EXTRADUR D170X30MM
Boinas de pulir
Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

Efecto maximizado con menor desgaste

El estriado (estructura de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor volumen de arranque de viruta y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.

Espuma de poro abierto para un volumen de arranque de viruta consistente y una durabilidad máxima.

Las boinas de pulir son de espuma de poro abierto de alta calidad. La estructura de poro abierto y la superficie estriada permiten que el calor producido durante el pulido se disipe de forma óptima.

Mayor flexibilidad sobre cualquier forma de la carrocería

Gracias a sus bordes redondeados, las boinas de pulir se adaptan a cualquier forma o curvatura del vehículo y evitan una mayor irritación de la pintura gracias a la geometría inteligente.

Resultados de pulido uniformes

Los diámetros de 145 mm y 170 mm disponen de un agujero para colocar la boina con facilidad y bien centrada en pulidoras excéntricas.

Fáciles de usar

Las boinas de pulir se pueden extraer fácilmente del plato de gancho y bucle gracias a su borde chaflanado.


Boina de pulir suave (naranja) para un acabado perfecto, el sellado o una fácil eliminación de marcas y hologramas. Boina de pulir de dureza media (azul) para una preparación eficiente para la pintura y la eliminación parcial de ranuras de lijado fino. Boina de pulir extradura (verde) para un máximo volumen de arranque de viruta con una transferencia térmica mínima

Grado de dureza

Extraduro
Más Información

Material

Espuma porosa y abrasiva
Más Información

Color

Verde
Más Información

Diámetro del disco de soporte

150 mm
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Diámetro

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585025170

Ficha Técnica

32405593.pdf
Scroll to top