Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos

Ref.: 089943511
Ver todas las versiones

GUANTE PROTECCION QUIMICA T11 4.0.0.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTECCION QUIMICA T11 4.0.0.
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Forro algodón aterciopelado
  • 100 % impermeables
  • Patrón de diamante para un agarre seguro
  • Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • No tóxico

Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas

Acabado interior

Flocado
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.833 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

661354502.pdf

Catálogo General

089943511

Ficha Técnica

32410548.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018092502000018534485439f4489
Scroll to top