Amoladora angular, panel protector en ambos lados WSH 230

Ref.: 5707000113
Ver todas las versiones
PROTECTOR-RADIAL-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230

Descripción

PROTECTOR-RADIAL-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230
Amoladora angular, panel protector en ambos lados WSH 230
Para trabajar con discos de corte reforzados con fibra y unidos con resina
  • Para trabajar con discos de corte reforzados con fibra y unidos con resina

Máquinas adecuadas

Würth ANG 310Würth EWS 24-230Würth EWS 24-230-SWürth SWS 230 Power
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del disco

230 mm
Más Información

Tronzadora adecuada

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información
Scroll to top