Amoladora angular de seguridad SWS 26-230-T

Ref.: 57070900
Ver todas las versiones
RADIAL ANGULAR SWS 26-230-T-EL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL ANGULAR SWS 26-230-T-EL
Amoladora angular de seguridad SWS 26-230-T
Radial angular extremadamente potente y segura con motor de 2600 W de larga duración, interruptor de hombre muerto y sistema de freno
  • La protección contra el polvo patentada y el motor de 2600 W robusto y duradero garantizan una larga vida útil
  • Freno mecánico capaz de detener el disco en menos de 2,5 segundos
  • Un interruptor de emergencia con función de seguridad evita la conexión accidental e interrumpe la alimentación en cuanto deja de pulsarse, lo cual detiene la máquina
  • La desconexión electrónica de seguridad aumenta la protección del usuario al reducir el riesgo de reculada cuando el disco queda atascado
  • El sistema de amortiguación y el equilibrador automático integrado reducen la vibración y facilitan el trabajo
  • Mango principal giratorio ajustable en 4 posiciones; se puede montar un mango adicional en 3 posiciones para permitir una posición óptima del mango en función del tipo de aplicación
  • La tuerca de liberación rápida permite cambiar de disco sin herramientas
  • La cubierta protectora permite un ajuste sin herramientas
  • Arranque suave
  • Protección electrónica contra sobrecarga y rearranque

Peso de la máquina

6.6 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

6600 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

2600 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

230 mm
Más Información

Frecuencia

60 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Peso de la base de apoyo

150 g
Más Información

Tiempo de disminución máximo

2.5 s
Más Información

Peso del embalaje exterior

390 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

844 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6600.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57070900

Ficha Técnica

539130484.pdf

Manual instrucciones

Y120210202020000951420751a1c46b3
Scroll to top