Protector de radial con toma de agua

Ref.: 0702491125
Ver todas las versiones
PROTEC-TOMA-DE-AGUA-115/125EWS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEC-TOMA-DE-AGUA-115/125EWS
Protector de radial con toma de agua
EWS 115/125 COMPACT
Sistema de corte con agua para radiales de Ø115/125 mm.

Características

  • Protector de acero lacado.
  • Sistema de anclaje rápido.
  • Regulador de agua.
  • Alta visibilidad de corte.
  • Adaptador de manguera tipo “jardín”.
  • Cerdas anti salpicaduras.

Ventajas

  • Gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
  • Montaje en la visera protectora de la radial sin necesidad de herramientas.
  • Regula la cantidad de agua necesaria para cada aplicación.
  • Refrigera el disco dándole una mayor durabilidad y neutraliza el polvo.
  • Las cerdas anti salpicaduras pueden ajustarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho.
  • Compatible con las radiales Würth de Ø115/125mm.

Beneficios

  • Reduce las bajas por lesiones respiratorias y proyecciones de partículas al operario.
  • Mayor vida útil a la máquina al no entrarle polvo.

Marmolistas, obra en general y reformas.


Es obligatorio el uso del protector eléctrico de seguridad PRCD PR01_0774600102 para el trabajo de máquinas en contacto con agua. Protección IP55.

Máquinas adecuadas

Würth SWS 115 PowerWürth SWS 125 Power
Más Información

Peso

1.1 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Diámetro del disco

125 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702491125

Ficha Técnica

32409656.pdf
Scroll to top