Distribuidor de seguridad

Ref.: 0774600102
Ver todas las versiones
DISTRIBUIDOR SEGURIDAD-PRCD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTRIBUIDOR SEGURIDAD-PRCD
Distribuidor de seguridad
PRCD

Ideal para el trabajo de máquinas eléctricas en contacto con agua.


  • Longitud del cable: 1,5 m
  • Tipo de cable: H07RN-F3G1.5 mm2
  • Voltaje nominal: 230 V/AC

Corriente nominal

16 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Corriente residual nominal

10 mA
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

810.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

535887392.pdf

Catálogo General

0774600102

Ficha Técnica

32409656.pdf

Ficha Técnica

388995483.pdf
Scroll to top