Prolongador p. llave de vaso pasante POWERDRIV

Ref.: 071313502
Ver todas las versiones
PROLONGADOR PASANTE 75MM 0713013501
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR PASANTE 75MM 0713013501
Prolongador p. llave de vaso pasante POWERDRIV
Punta: Hexagonal, métrica, tamaño: 19 mm
  • Cromada, pulida
  • Geometría: orificio pasante

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.640 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313502

Ficha Técnica

32408796.pdf
Scroll to top