Carraca pasante

Ref.: 071313511
Ver todas las versiones
VASO PASANTE SW11 PARA 071313501
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO PASANTE SW11 PARA 071313501
Carraca pasante
Cromada, pulida. El multiperfil es apto para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y TX).

Geometría: corta, con orificio pasante

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

36.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

16.7 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.110 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313511

Ficha Técnica

32408796.pdf
Scroll to top