Eslabón compuesto

Ref.: 0899613632
Ver todas las versiones
ESLABON-DE-UNION-NEGRO-DE-6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-DE-UNION-NEGRO-DE-6MM
Eslabón compuesto
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899613632

Ficha Técnica

32410703.pdf
Scroll to top