Eslabón de gancho

Ref.: 0899612636
Ver todas las versiones
ESLABON-NEGRO-EN-GANCHO-DE-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLABON-NEGRO-EN-GANCHO-DE-8MM
Eslabón de gancho
Para cadenas de plástico

Material

PE
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899612636

Ficha Técnica

32410703.pdf
Scroll to top