Portarollos de sobremesa

Ref.: 9501010418
PORTARROLLO-QCONNECT-PLASTICO-CINTA-33M

Descripción

PORTARROLLO-QCONNECT-PLASTICO-CINTA-33M
Portarollos de sobremesa
Q-CONNECT
Portarrollo de sobremesa de plástico.
  • Para cintas de 33m.
  • Especialmente recomendado para uso en oficinas.
  • No incluye cinta.
  • Medidas: 144 x 70mm.

Unidad mínima de compra > 1 ud.

Material

Plástico/acero
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Cinta adhesiva de 33 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información
Scroll to top