Portarollos de sobremesa

Ref.: 9501023414
PORTARROLLO-ASERIES-PLASTICO-NEGRO-19MM

Descripción

PORTARROLLO-ASERIES-PLASTICO-NEGRO-19MM
Portarollos de sobremesa
A-SERIES
Portarrollo de sobremesa de plástico
  • Para cintas de 66m.
  • Especialmente recomendado para uso en oficinas.
  • No incluye cinta.
  • Medidas: 215 x 90 x 110mm.

Unidad mínima de compra > 1 ud.

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Anchura máxima de la cinta

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la cinta

66 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1560.000 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Longitud x anchura

215 x 90 mm
Más Información
Scroll to top