Portaterrajas para taladros

Ref.: 0659999006
PORTAMATRIZ-SORT-BTRY-DRCTR-(M3-M8)

Descripción

PORTAMATRIZ-SORT-BTRY-DRCTR-(M3-M8)
Portaterrajas para taladros
6 unidades
Innovador adaptador de acero de excelente calidad, con guías para terrajas M3-M8 para llevar a cabo trabajos de roscado y perforación rápidos y perfectos en roscas macho con taladros/atornilladores con batería y tornos en combinación con terrajas HSS Performance y HSCo Multi Performance de 25 x 9 mm. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Económico

Solo se necesita un único adaptador para practicar roscas entre M3 y M10 o para reparar roscas exteriores entre M3 y M12 con las terrajas.

Cambio rápido de las terrajas

El sistema de fijación mediante bola permite bloquear y desbloquear rápidamente las terrajas en el adaptador.

Fácil de usar

  • Los símbolos indicados en el adaptador facilitan enormemente el uso.
  • Las ranuras permiten observar la rosca exterior practicada y retirar cualquier viruta que haya quedado atascada.
  • La longitud de la rosca practicada o reparada puede consultarse de manera muy sencilla mediante la escala marcada.
  • El recipiente para virutas integrado en las guías para terrajas recoge las virutas de mayor tamaño y garantiza un trabajo limpio y seguro.

Incluye guías para terrajas M3-M8

  • Para un roscado vertical perfecto.
  • Con recipiente para virutas integrado para recoger las virutas de mayor tamaño y garantizar un trabajo limpio y seguro.

Vástago de 3 caras

  • Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión de fuerza óptima
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla


  • Coloque la terraja en el adaptador portaterrajas y bloquéela.

  • También es posible utilizar la guía para terrajas a juego incluida en la entrega para practicar roscados verticales sencillos. Para ello, empuje la guía para terrajas para introducirla en la ranura del portaterrajas con el triángulo apuntando hacia delante y gírela un cuarto de vuelta para fijarla.

  • Es muy importante retirar la guía una vez finalizado el trabajo de roscado.

  • Fije firmemente el adaptador al portabrocas del taladro/atornillador con batería o al torno.

  • Aplique líquido refrigerante o lubricante y practique la rosca macho.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre instrucciones, medidas de seguridad y tareas de resolución de problemas.

Material

ST
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

556.000 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top