Terraja

Ref.: 0652556100
Ver todas las versiones
THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Descripción

THRDIE-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10
Terraja
Para rosca métrica ISO estándar con escala vernier
Terraja de HSCo nitrado de altas prestaciones para trabajos de roscado y reparación de roscas ISO métricas estándar de conformidad con la norma DIN 13, junto con taladros atornilladores a batería o manualmente con un portaterrajas, para casi cualquier material, como aceros de hasta 1400 N/mm² de resistencia, acero inoxidable, fundición de hierro y metales no ferrosos (p. ej., aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio).

Gran versatilidad de uso con taladros atornilladores a batería y tornos

Las terrajas estándar del sector con 25 x 9 mm de diámetro exterior permiten ahorrar tiempo en tareas de roscado del calibre exacto (M3-M10) y reparación de roscas exteriores (M3-M12) cuando se utiliza el portabrocas de tres garras junto con el adaptador desarrollado especialmente.

Manejo manual muy económico

En lugar de cinco herramientas, solo se necesita un portaterrajas, para cortar roscas exteriores M3-M12 manualmente.

Un rendimiento excepcional

  • Hasta el triple de vida útil gracias a la aleación de cobalto al 5 %, la nitración superficial y a la nueva geometría de herramienta
  • Excelente arranque de virutas en el sentido de corte gracias a la punta en espiral

Puede utilizarse con casi cualquier material

Nueva geometría de herramienta con ángulo de arranque de viruta optimizado

Elevada fiabilidad de los procesos

Gracias a la superficie nitrada, lapeada y al roscado más largo

Fácil de usar

  • Mayor facilidad de corte y par más reducido que los de las terrajas convencionales
  • Menor fricción que las terrajas convencionales
  • Puede utilizarse por ambos lados gracias al corte bilateral

  • Durante los trabajos de roscado, es necesario añadir suficiente refrigerante y lubricante.

  • Estas terrajas son compatibles con portaterrajas convencionales, además de con taladros atornilladores a batería y tornos (junto con el artículo 0659 990 001).

  • Para los trabajos manuales, tenga en cuenta las siguientes consideraciones: La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

  • Para utilizarlo en taladros atornilladores a batería o tornos, siga las instrucciones de uso del adaptador desarrollado específicamente para este artículo (n.º de art. 0659999001).

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Nitrado
Más Información

Clase de tolerancia

6g
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Diámetro exterior x altura

25 x 9 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top