TERRAJA-ROSCAR-STEEL-PERFORMANCE-M6 HSS Performance común Para rosca métrica estándar ISO Terraja de HSS nitrado de altas prestaciones para trabajos de roscado y reparación de roscas ISO métricas estándar de conformidad con la norma DIN 13, junto con taladros atornilladores a batería o manualmente con un portaterrajas, para aceros de hasta 900 N/mm² de resistencia, fundición de hierro y metales no ferrosos (p. ej., aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio)
Gran versatilidad de uso con taladros atornilladores a batería y tornos
Las terrajas estándar del sector con 25 x 9 mm de diámetro permiten ahorrar tiempo en tareas de roscado del calibre exacto (M3-M10) y reparación de roscas exteriores (M3-M12) cuando se utiliza el plato de torno de 3 garras junto con el adaptador desarrollado especialmente (art. 0659999001).
Manejo manual muy económico
En lugar de cinco herramientas, solo se necesita un portaterrajas, para cortar roscas exteriores M3-M12 manualmente.
Un rendimiento excepcional
Hasta el doble de vida útil gracias a la nitración superficial y a la nueva geometría de la herramienta
Excelente arranque de virutas en el sentido de corte gracias a la punta en espiral
Elevada fiabilidad de los procesos
Gracias a la superficie nitrada, lapeada y al roscado más largo
Fácil de usar
Mayor facilidad de corte y par más reducido que los de las terrajas convencionales
Menor fricción que las terrajas convencionales
Puede utilizarse por ambos lados gracias al corte bilateral
Durante los trabajos de roscado, es necesario añadir suficiente refrigerante y lubricante.
Estas terrajas son compatibles con portaterrajas convencionales, además de con taladros atornilladores a batería y tornos (junto con el artículo 0659 990 001).
Para los trabajos manuales, tenga en cuenta las siguientes consideraciones: La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
Para utilizarlo en taladros atornilladores a batería o tornos, siga las instrucciones de uso del adaptador desarrollado específicamente para este artículo (n.º de art. 0659999001).
https://www.wurth.es/terraja-roscar-steel-performance-m6-10652536060TERRAJA-ROSCAR-STEEL-PERFORMANCE-M6TERRAJA-ROSCAR-STEEL-PERFORMANCE-M6<br>HSS Performance común<br>Para rosca métrica estándar ISO<br>Terraja de HSS nitrado de altas prestaciones para trabajos de roscado y reparación de roscas ISO métricas estándar de conformidad con la norma DIN 13, junto con taladros atornilladores a batería o manualmente con un portaterrajas, para aceros de hasta 900 N/mm² de resistencia, fundición de hierro y metales no ferrosos (p. ej., aluminio, aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio)<br><p class="level1">Gran versatilidad de uso con taladros atornilladores a batería y tornos </p><P>Las terrajas estándar del sector con 25 x 9 mm de diámetro permiten ahorrar tiempo en tareas de roscado del calibre exacto (M3-M10) y reparación de roscas exteriores (M3-M12) cuando se utiliza el plato de torno de 3 garras junto con el adaptador desarrollado especialmente (art. 0659999001).</P><P></P><p class="level1">Manejo manual muy económico </p><P>En lugar de cinco herramientas, solo se necesita un portaterrajas, para cortar roscas exteriores M3-M12 manualmente.</P><P></P><p class="level1">Un rendimiento excepcional</p><ul><li>Hasta el doble de vida útil gracias a la nitración superficial y a la nueva geometría de la herramienta</li><li>Excelente arranque de virutas en el sentido de corte gracias a la punta en espiral</li></ul><P></P><p class="level1">Elevada fiabilidad de los procesos</p><P>Gracias a la superficie nitrada, lapeada y al roscado más largo</P><P></P><p class="level1">Fácil de usar </p><ul><li>Mayor facilidad de corte y par más reducido que los de las terrajas convencionales</li><li>Menor fricción que las terrajas convencionales</li><li>Puede utilizarse por ambos lados gracias al corte bilateral</li></ul><br><ul><li>Durante los trabajos de roscado, es necesario añadir suficiente refrigerante y lubricante. </li><br/><li>Estas terrajas son compatibles con portaterrajas convencionales, además de con taladros atornilladores a batería y tornos (junto con el artículo 0659 990 001).</li><br/><li>Para los trabajos manuales, tenga en cuenta las siguientes consideraciones: La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.</li><br/><li>Para utilizarlo en taladros atornilladores a batería o tornos, siga las instrucciones de uso del adaptador desarrollado específicamente para este artículo (n.º de art. 0659999001).</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25393988.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25393988.jpg089305000808930500100893050007/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Terrajas para roscar/Productos/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Terrajas para roscar/Terraja de roscar1708113091000