Rodillo de pintor WB/LM

Ref.: 069302825
Ver todas las versiones

RODILLO WB LM ESTAND P8 MM L25 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO WB LM ESTAND P8 MM L25 CM
Rodillo de pintor WB/LM
Para pintura al agua y a base de disolventes
Rodillo de pintor de excelente calidad con una cubierta duradera y resistente a los disolventes fabricada en nailon no tejido de alta calidad para una larga vida útil

Resultados de pintura de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Sin rayas en los bordes

  • Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes

Apto para pinturas tanto al agua como al disolvente, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies grandes, de fácil acceso y entre lisas y levemente texturizadas

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de aguaBarniz con base de disolvente
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 g
Más Información

Diámetro interno

44 mm
Más Información

Catálogo General

069302825

Ficha Técnica

32409188.pdf

Ficha Técnica

538580782.pdf
Scroll to top