Pistola SATA JET BASIC

Ref.: 9501039482
Ver todas las versiones
PISTOLA SATAJET X CONTROL RP 1.3 BASIC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SATAJET X CONTROL RP 1.3 BASIC
Pistola SATA JET BASIC

Características

  • Disponible en boquillas I (Control) y O (Speed) con tecnología HVLP o RP.
  • Tecnología de boquilla de laberinto: pulverización fina y homogénea.

Ventajas

  • Reducción del esfuerzo y la fatiga gracias a su peso ligero y diseño ergonómico.
  • Adaptabilidad total al estilo del pintor, gracias a la variedad de boquillas y el ajuste preciso de presión.

Beneficios

  • Fácil limpieza gracias a su gatillo desmontable.
  • Sistema de boquillas O (Speed) adaptables a cualquier técnica.
  • Calidad SATA: máxima durabilidad, precisión y estética profesional.

Material

ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2.4 bar
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Contenido

0 l
Más Información

Consumo de aire

420 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nozzle type

CONTROL 1.3
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Diseño de las pistolas de pintura

RP
Más Información

Distancia máxima de pulverización

15 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.610 kg
Más Información

Presión funcionamiento

2 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

10 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

10-15 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-2,4 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501039482

Ficha Técnica

658469445.pdf
Scroll to top