PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2300 POWER Pistola de calor HLG 2300-E POWER Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura y del flujo de aire. Pantalla LCD adicional con función de memoria
La pantalla LCD permite guardar las opciones de configuración utilizadas más habitualmente
La temperatura se configura en incrementos de 5 °C y el caudal de aire, en 5 etapas para un control sencillo tanto de la temperatura como de la circulación de aire
Vida útil prolongada del motor de hasta 1000 horas
Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos sin mucho cansancio
Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plástico, soldadura de betunes; soldadura de cordón fuerte, sellado de orificios mediante aditivo de soldadura, eliminación de etiquetas, soldadura de tejido de Keder, soldaduras a solape, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras y tejidos, enrollado de películas
https://www.wurth.es/pistola-de-calor-electronica-hlg-2300-power57072520PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2300 POWERPISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2300 POWER<br>Pistola de calor HLG 2300-E POWER<br>Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura y del flujo de aire. Pantalla LCD adicional con función de memoria<br><ul><li>La pantalla LCD permite guardar las opciones de configuración utilizadas más habitualmente</li><li>La temperatura se configura en incrementos de 5 °C y el caudal de aire, en 5 etapas para un control sencillo tanto de la temperatura como de la circulación de aire</li><li>Vida útil prolongada del motor de hasta 1000 horas</li><li>Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto</li><li>Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos sin mucho cansancio</li></ul><br><P>Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plástico, soldadura de betunes; soldadura de cordón fuerte, sellado de orificios mediante aditivo de soldadura, eliminación de etiquetas, soldadura de tejido de Keder, soldaduras a solape, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras y tejidos, enrollado de películas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/34754842.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/34754842.jpg5707251004570725100357072510055707251006570725100757072510085707251002570725100157072510090893357051081246 116088096/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herramientas de aire caliente, eléct./Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herramientas de aire caliente, eléct./Pistola de calor, eléctrica1708111616000