Boquilla reflectora

Ref.: 5707251002
BOQUILLA REFLECTORA 90º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA REFLECTORA 90º
Boquilla reflectora

Tuberías de plástico deformables y cables retráctiles

Material

ST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro

35.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5707251002

Ficha Técnica

32409703.pdf

Ficha Técnica

32409705.pdf
Scroll to top