Zapata de soldadura

Ref.: 5707251003
BOQUILLA PARA SOLDADORA RÁPIDA Ø4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA PARA SOLDADORA RÁPIDA Ø4MM
Zapata de soldadura

Trabajo con hilo de soldadura de plástico de hasta 6 mm

Material

ST
Más Información

Grosor del adhesivo

4 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5707251003

Ficha Técnica

32409703.pdf
Scroll to top