Pistola de calor

Ref.: 57072500
Ver todas las versiones
PISTOLA DE CALOR HLG 1600 BASIC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE CALOR HLG 1600 BASIC
Pistola de calor
HLG 1600 Basic
Dispositivo práctico y ligero con dos opciones de temperatura seleccionables
  • Vida útil prolongada de hasta 750 horas
  • Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
  • Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos con escaso cansancio

Temperatura máxima del soplador

550 °C
Más Información

Peso de la máquina

700 g
Más Información

Material

PA 6 GF30
Más Información

Entrada de alimentación

1600 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Nivel de potencia

1600 W
Más Información

Corriente de aire máxima

500 l/min
Más Información

Peso de la base de apoyo

225 g
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

165 g
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Temperatura mínima del soplador

350 °C
Más Información

Longitud del cable

1.8 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Corriente de aire mínima

350 l/min
Más Información

Corriente de aire mínima/máxima

350-500 l/min
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

350 hasta 550 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

574624908.pdf

Catálogo General

57072500

Ficha Técnica

59955272.pdf
Scroll to top