CALEFACTOR A GAS TLE 1000-G Calefactor a gas TLE 1000-G Práctico y portátil generador de aire alimentado por gas butano o propano, para calefacción de estancias abiertas o semi-abiertas, secado de obras o materiales y para el uso en presencia o ausencia de personas. No incluye bombona de gas, ni grifo de bombona
Características
Ligero y compacto.
Equipado con manguera y reguladorlimitador.
Potente ventilador con protección térmica.
Regulación de potencia calorífica.
Encendedor piezoeléctrico.
Quemador de acero inoxidable.
Termostato y electroválvula de seguridad.
Asa de transporte en parte superior.
Lacado en pintura epoxi.
Base plástica ancha y resistente.
Ventajas
Fácil transporte y rápida instalación con bombonas estándar del mercado.
Muy versátil para adaptarse a diferentes aplicaciones y lugares de uso.
Componentes de alta calidad que aseguran un excelente funcionamiento.
Seguridad activa para controlar el apagado de la llama y el sobrecalentamiento del equipo.
Permite el uso como sistema de calefacción fijo mediante la instalación de válvula de seguridad por escape de gas (ver accesorios).
Beneficios
Buen sistema de calefacción para grandes locales sin apenas ocupar espacio y con una mínima inversión.
https://www.wurth.es/calefactor-a-gas-tle-1000-g07015130CALEFACTOR A GAS TLE 1000-GCALEFACTOR A GAS TLE 1000-G<br>Calefactor a gas<br>TLE 1000-G<br>Práctico y portátil generador de aire alimentado por gas butano o propano, para calefacción de estancias abiertas o semi-abiertas, secado de obras o materiales y para el uso en presencia o ausencia de personas. No incluye bombona de gas, ni grifo de bombona<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Ligero y compacto.</li><li>Equipado con manguera y reguladorlimitador.</li><li>Potente ventilador con protección térmica.</li><li>Regulación de potencia calorífica.</li><li>Encendedor piezoeléctrico.</li><li>Quemador de acero inoxidable.</li><li>Termostato y electroválvula de seguridad.</li><li>Asa de transporte en parte superior.</li><li>Lacado en pintura epoxi.</li><li>Base plástica ancha y resistente.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil transporte y rápida instalación con bombonas estándar del mercado.</li><li>Muy versátil para adaptarse a diferentes aplicaciones y lugares de uso.</li><li>Componentes de alta calidad que aseguran un excelente funcionamiento.</li><li>Seguridad activa para controlar el apagado de la llama y el sobrecalentamiento del equipo.</li><li>Permite el uso como sistema de calefacción fijo mediante la instalación de válvula de seguridad por escape de gas (ver accesorios).</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Buen sistema de calefacción para grandes locales sin apenas ocupar espacio y con una mínima inversión.</li><li>Más seguro y menor consumo para el usuario.</li></ul><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118469224.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118469224.jpg/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herramientas de aire caliente, eléct./Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Herramientas de aire caliente, eléct./Calentador de aire, eléctrico1708111616000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!