Manguera de alta presión HDR 160 C/185 PP

Ref.: 0866007051

HPRESHOSE-R2-400BAR-DN8-15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HPRESHOSE-R2-400BAR-DN8-15M
Manguera de alta presión HDR 160 C/185 PP
Manguera resistente para limpiador de alta presión.

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

5/16 in
Más Información

Peso por metro

0.425 kg
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color de la capa exterior

Azul
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Presión de estallido

400 bar
Más Información

Diámetro exterior

14.5 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Alambre de acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Diámetro interno

7.90 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Material/color del tejido exterior

Caucho sintético/Azul
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Catálogo General

0866007051

Ficha Técnica

32409678.pdf

Ficha Técnica

98470682.pdf
Scroll to top