Pistola de cartuchos a batería

Ref.: 0891003330
Ver todas las versiones
PISTOLA-BATERIA-ANCL-QUIMICO-WIT-330ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-BATERIA-ANCL-QUIMICO-WIT-330ML
Pistola de cartuchos a batería
WIT
Potente pistola de aplicación alimentada por batería Li-Ion para cartuchos WIT

Resistente

Todos los componentes están diseñados para aplicaciones en obras difíciles

Función de memoria

Al accionar la función de memoria, la pistola de aplicación repite un ciclo de aplicación pregrabado, lo que garantiza que se inyecta exactamente la cantidad correcta de mortero en el orificio de perforación en la aplicación en serie

Velocidad ajustable

Regulable de forma continua con la rueda de ajuste en el mango

Protección frente al goteo

Después de detener la aplicación, el pistón retrocede ligeramente, evitando que la mezcla de mortero gotee

Varilla de accionamiento dual

Las fuerzas de aplicación se transfieren a través de dos varillas de accionamiento dentadas

Iluminación LED

El área de trabajo está siempre bien iluminada

Con batería Li-Ion de 18 V/2,0 Ah

  • El indicador de estado de carga de la batería indica las reservas de energía restantes en todo momento
  • Compatible con el sistema de batería actual de 18 voltios

Alcance de suministro: Pistola de aplicación alimentada por batería + cargador de batería + batería Li-ion de 18 V 2,0 Ah + caja

Temperatura ambiente máxima

40 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Temperatura ambiente mínima

5 °C
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.6 kg
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de cartucho

Coaxial (1:10) + 150 mlCoaxial (1:10) + 330 mlFilm tubilar (1:10) + 300 ml
Más Información

Longitud

404 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Se puede utilizar para el cartucho de mortero

WIT-EA 150WIT-EXPRESSWIT-NORDICWIT-PM 200WIT-UH 300WIT-VIZWIT-VIZ EXPRESSWIT-VM 100WIT-VM 250
Más Información

Velocidad a ralentí

2 mm/s
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

1.55 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

80 dB
Más Información

Fuerza de empuje

2650 N
Más Información

Humedad mínima del aire

30 %
Más Información

Fuerza de prensado

2650 N
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.36 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Altura

295 mm
Más Información

Humedad máxima del aire

80 %
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Humedad mínima/máxima del aire

30-80 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891003330

Ficha Técnica

525944046.pdf

Ficha Técnica

525944047.pdf

Hoja de datos de seguridad

05118554.PDF
Scroll to top