Pistola de aplicación a batería AKP 18-600 M-CUBE

Ref.: 5701410004
Ver todas las versiones
PISTOLA DE APLICACIÓN AKP 18-600 2X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE APLICACIÓN AKP 18-600 2X2.0AH
Pistola de aplicación a batería AKP 18-600 M-CUBE
Potente pistola de aplicación de 18 V desarrollada por Würth para satisfacer las necesidades de los profesionales.

Engranajes metálicos duraderos y protección contra sobrecarga

Evita los bloqueos del motor con material endurecido.

Más fácil de usar con el set de conversión

Adecuado para bolsas de 400 ml y 600 ml. Con la placa de presión (n.º de art. 5700202004), también es posible utilizar cartuchos. El set de conversión permite acortar el tubo para una mayor comodidad.

Desacoplamiento automático de la varilla de empuje

Evita el goteo desacoplando momentáneamente la varilla de empuje después de soltar el gatillo, garantizando así un acabado limpio en cada cordón.

Control de velocidad para una aplicación óptima incluso con materiales muy viscosos

La rueda de ajuste de velocidad, el gatillo sensible y la alta potencia de aplicación permiten aplicar fácilmente incluso medios muy viscosos, de forma limpia y precisa.


Adecuado para adhesivos y selladores de viscosidad media a alta en cartuchos de 310 ml y bolsas de 400 ml y 600 ml. Ideal para adhesivo de ventanas.

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad a ralentí

11 mm/s
Más Información

Fuerza de prensado

5000 N
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Fuerza de empuje

5000 N
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.9 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701410004

Ficha Técnica

121422392.pdf

Manual instrucciones

Y1202608170200002668063276c94d9d
Scroll to top