Pinza amperimétrica digital

Ref.: 071553 725
PINZA-AMPERIMETRICA-DIGITAL-WURTH-700A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA-AMPERIMETRICA-DIGITAL-WURTH-700A
Pinza amperimétrica digital
700 A
Versátil pinza para lectura directa de intensidad hasta 700 A y uso como multímetro con puntas de comprobación extraíbles
  • Display de LCD de alto contraste y fácil lectura.
  • Pulsador HOLD para mantener el valor medido.
  • Señal acústica de continuidad y prueba de diodos.
  • Indicador de batería baja.
  • Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta.
  • Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa.

La pinza incluye:

  • Estuche rígido con trabilla para el cinturón.
  • Pila de 9V.
  • Puntas de comprobación.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

640692828.pdf

Catálogo General

071553725

Ficha Técnica

32411246.pdf
Scroll to top