Lámpara de prueba multifunción

Ref.: 071553 08
TEST-LAMP-MULTIPURPOSE-(6-24V)

Descripción

TEST-LAMP-MULTIPURPOSE-(6-24V)
Lámpara de prueba multifunción
Medidas de continuidad y polaridad
  • Comprobación funcional de componentes
  • Resistente a cortocircuitos

Solo apta para uso en automóviles/vehículos comerciales

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

6 V/CC
Más Información

Rango de tensión CC máx.

24 V/CC
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.000 g
Más Información

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

6-24 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155308
Scroll to top