Lámpara de pruebas automática

Ref.: 069500224
LAMPARA-DE-PRUEBAS-6-24V-METALICA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMPARA-DE-PRUEBAS-6-24V-METALICA
Lámpara de pruebas automática
Diseño de latón de reforzado con punta de prueba y tapón protector
  • Con cable (750 mm) y pinza de cocodrilo
  • Producto fabricado en Alemania

Para inspección de los sistemas de iluminación y encendido de vehículos de motor

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

6 V/CC
Más Información

Rango de tensión CC máx.

24 V/CC
Más Información

Longitud del cable

0.75 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.500 g
Más Información

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

6-24 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069500224

Ficha Técnica

32408994.pdf
Scroll to top